ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S32 10FT

S32 10FT

RENOLD S32 10FT

Roller Chain; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter

No parte

S32 10FT

Nº de pieza de BDI

17282197

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.315
UNSPSC
31151614
Tamaño de la cadena
S32
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Zinc Plated Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Agricultural Chain
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.511
Descripción larga
Roller Chain; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.626 pulgadas | 15.9 milímetros
Paso de la cadena
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Diámetro del rodillo
0.449 pulgadas | 11.4 milímetros
Espesor de la placa
0.169 pulgadas | 4.3 milímetros
Diámetro de la clavija
0.176 pulgadas | 4.47 milímetros
Altura de la placa
0.531 pulgadas | 13.5 milímetros