ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S32 C/L TYPE 107

S32 C/L TYPE 107

RENOLD S32 C/L TYPE 107

Chain Link; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter

No parte

S32 C/L TYPE 107

Nº de pieza de BDI

17282196

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.016
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
S32
Construcción básica
Riveted
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Zinc Plated Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Agricultural Chain
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.626 pulgadas | 15.9 milímetros
Paso de la cadena
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Espesor de la placa
0.169 pulgadas | 4.3 milímetros
Diámetro del rodillo
0.449 pulgadas | 11.4 milímetros
Altura de la placa
0.531 pulgadas | 13.5 milímetros
Diámetro de la clavija
0.176 pulgadas | 4.47 milímetros