ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S88 10FT

S88 10FT

RENOLD S88 10FT

Roller Chain; S88 Chain Size; Riveted; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter

No parte

S88 10FT

Nº de pieza de BDI

17282207

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.943
UNSPSC
31151614
Tamaño de la cadena
S88
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Zinc Plated Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Agricultural Chain
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
2.191
Descripción larga
Roller Chain; S88 Chain Size; Riveted; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
Ancho del rodillo
1.126 pulgadas | 28.6 milímetros
Paso de la cadena
2.609 pulgadas | 66.27 milímetros
Diámetro de la clavija
0.351 pulgadas | 8.92 milímetros
Altura de la placa
1.031 pulgadas | 26.2 milímetros
Espesor de la placa
0.35 pulgadas | 8.9 milímetros
Diámetro del rodillo
0.902 pulgadas | 22.9 milímetros