ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

US196R PER DWG 26666

US196R PER DWG 26666

TSUBAKI US196R PER DWG 26666

Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

No parte

26666

Nº de pieza de BDI

21542474

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
US196R
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Conveying
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros
Diámetro del rodillo
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la placa
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Paso de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho del rodillo
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros