Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right Hand
Clasificación de entrada máx nominal
2HP
RPM de salida máxima nominal
218.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
233
Serie del fabricante
GRL-BMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1035Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
2.793HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Torque de salida
692In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
GRL8210158.00
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRL-BMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Base al centro del eje de entrada
4.34 pulgadas | 110.236 milímetros
Distancia del centro
2.06 pulgadas | 52.324 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud total
8.07 pulgadas | 204.978 milímetros
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Longitud del eje de salida
2.29 pulgadas | 58.166 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.28 pulgadas | 57.912 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho total
7.93 pulgadas | 201.422 milímetros
Altura total
7.59 pulgadas | 192.786 milímetros