ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S312

S312

MARTIN SPROCKET & GR S312

Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel

No parte

S312

Nº de pieza de BDI

611843

PRECIO
$ 570.39 / CU
$ 908.97 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.512
UNSPSC
31171707
EAN
0697950053288
Paso
3 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
12
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
2
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 1-5/16
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
S312
Número interno del fabricante
S312
Peso/LBS
11
Descripción larga
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
4 pulgadas | 101.6 milímetros