ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1AU4B

1AU4B

BREWER MACH AND GEAR 1AU4B

V-Belt; 0.635" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron

No parte

1AU4B

Nº de pieza de BDI

21436932

PRECIO
$ 67.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171806
Nombre del producto
V-Belt Idler Pulley
Serie de la correa
A
Número de ranuras
1
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used with IS166 Idler Stud
Categoría - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
V
String de palabra clave
Idler Belt V
Número del artículo del fabricante
1AU4B
Peso/LBS
1.3
Descripción larga
V-Belt; 0.635" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
0.635 pulgadas | 16.129 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.72pulgadas | 18.288milímetros
Diámetro externo
4 pulgadas | 101.6 milímetros