ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1AU4F

1AU4F

BREWER MACH AND GEAR 1AU4F

V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron

No parte

1AU4F

Nº de pieza de BDI

22864901

PRECIO
$ 48.15 / CU

CTD

Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.774
UNSPSC
31171806
Nombre del producto
V-Belt Idler Pulley
Serie de la correa
A
Número de ranuras
1
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used with SO2 Idler Shaft
Categoría - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
V
String de palabra clave
Idler Belt V
Número del artículo del fabricante
1AU4F
Peso/LBS
1.72
Descripción larga
V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros