ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BB15H 5/8

50BB15H 5/8

MARTIN SPROCKET & GR 50BB15H 5/8

Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

50BB15H 5/8

Nº de pieza de BDI

621213

PRECIO
$ 66.30 / CU
$ 93.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
29
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171901
EAN
0697950340449
Tamaño de la cadena
50
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.343 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
50BB15H 5/8
Número interno del fabricante
50BB15H 5/
Peso/LBS
0.75
Descripción larga
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Diámetro externo
3.32 pulgadas | 84.328 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.72pulgadas | 18.288milímetros