ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BB17H 1/2

50BB17H 1/2

MARTIN SPROCKET & GR 50BB17H 1/2

Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

50BB17H 1/2

Nº de pieza de BDI

621214

PRECIO
$ 68.34 / CU
$ 96.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.681
UNSPSC
31171901
EAN
0697950340487
Tamaño de la cadena
50
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.343 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
50BB17H 1/2
Número interno del fabricante
50BB17H 1/
Peso/LBS
0.78
Descripción larga
Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.72pulgadas | 18.288milímetros
Diámetro externo
3.72 pulgadas | 94.488 milímetros
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros