ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BB17H 1/2

50BB25H 3/4

MARTIN SPROCKET & GR 50BB25H 3/4

Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 25 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

50BB25H 3/4

Nº de pieza de BDI

621218

PRECIO
$ 77.58 / CU
$ 109.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.816
UNSPSC
31171901
EAN
0697950339870
Tamaño de la cadena
50
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
25
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.343 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
50BB25H 3/4
Número interno del fabricante
50BB25H 3/
Peso/LBS
1.66
Descripción larga
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 25 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.61pulgadas | 15.494milímetros
Diámetro externo
5.32 pulgadas | 135.128 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros