ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50NB17H 1

50NB17H 1

MARTIN SPROCKET & GR 50NB17H 1

Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

50NB17H 1

Nº de pieza de BDI

622065

PRECIO
$ 149.44 / CU
$ 210.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.612
UNSPSC
31171901
EAN
0697950341644
Tamaño de la cadena
50
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
17
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2.25 Inch Hub Diameter | 0.343 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
50NB17H 1
Número interno del fabricante
50NB17H 1
Peso/LBS
1.3
Descripción larga
Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Paso de la cadena
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
3.72 pulgadas | 94.488 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros