ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BB14 X 1

60BB14 X 1

MARTIN SPROCKET & GR 60BB14 X 1

Idler Sprocket; Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel

No parte

60BB14 X 1

Nº de pieza de BDI

24581517

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
60
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
14
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Descripción larga
Idler Sprocket; Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 3/4" Chain Pitch; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Ball Bearing; Steel
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 94.996 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros