ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60BB16NM 5/8

60BB16NM 5/8

MARTIN SPROCKET & GR 60BB16NM 5/8

Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic

No parte

60BB16NM 5/8

Nº de pieza de BDI

622674

PRECIO
$ 216.46 / CU
$ 536.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
31171901
EAN
0697950353142
Tamaño de la cadena
60
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
16
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
No
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Plastic
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
0.459 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
Número del artículo del fabricante
60BB16NM 5/8
Número interno del fabricante
60BB16NM 5
Peso/LBS
0.33
Descripción larga
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Plastic
Diámetro externo
4.22 pulgadas | 107.188 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.72pulgadas | 18.288milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros