Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Base Mounted
Utilizado con
IDH1-1/2 Idler Bushing
Tamaño de la rosca
Not Applicable
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
DATSH
Número interno del fabricante
1296755
Descripción larga
Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Ancho total
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Altura total
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros