Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Shaft
Tamaño de la rosca 1
3/8-16
Tamaño de la rosca 2
Not Applicable
Utilizado con
ATN-1 | DATN-1 | FATN-1 | FFTN-1 | SATN-1
Otras características
With Set Screw and Collar
Categoría - BDI
Idler Shafts and Studs
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
N1 TIGHTENER SHAFT
Número interno del fabricante
1296938
Descripción larga
1/2" Shaft Diameter; 1-1/2" Usable Length; 2-5/16" Overall Length; 3/8-16 Mounting Thread Size 1; 7/16" Mounting Thread Length 1; Steel
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
2.313 pulgadas | 58.75 milímetros
Longitud de la rosca 1
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Longitud utilizable
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud de la rosca 2
0 pulgadas | 0 milímetros