Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Synchronous Belt Idler Pulley
Paso de la correa
1/2 Inch
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Otras características
Bearing with Retainer
Categoría - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Palabra clave 3
Synchronous
String de palabra clave
Idler Belt Synchronous
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
N16H200 IDLER
Número interno del fabricante
1297084
Descripción larga
Synchronous Belt; 1" Bore; 2" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 16 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2-1/2" Outside Diameter; Steel
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la correa
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho de la cara
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
2pulgadas | 50.8milímetros
Diámetro externo
2.49 pulgadas | 63.246 milímetros