Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Flat Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Otras características
Bearing with Retainer
Categoría - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
String de palabra clave
Idler Belt Flat
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
N4D1F IDLER
Número interno del fabricante
1297100
Descripción larga
Flat Belt; 1" Bore; 1-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
Diámetro externo
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la cara
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Ancho máximo de la banda
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros