ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NSS1229HN

NSS1229HN

BROWNING NSS1229HN

Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel

No parte

1297498

Nº de pieza de BDI

327202

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171700
EAN
0662289164608
Tipo de engrane
Spur
Paso
12
Número de dientes
29
Ángulo de presión
14-1/2 Degree
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
2.125 Inch Shaft Length
Categoría - BDI
Idler Gears
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
NSS1229HN
Número interno del fabricante
1297498
Peso/LBS
0.8
Descripción larga
Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Diámetro del paso
2.417 pulgadas | 61.392 milímetros
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
2.58 pulgadas | 65.532 milímetros