Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Shaft Mounted
Tamaño de la rosca
Not Applicable
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Stamped Steel Arm | Used for Idler Sprocket and Idler Pulley
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
Tensioner Med Duty thru hole
Número interno del fabricante
RT3001
Descripción larga
Shaft Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6.92" Overall Length; 3.34" Overall Width; 1-5/8" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho total
3.34 pulgadas | 84.836 milímetros
Altura total
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud total
6.92 pulgadas | 175.768 milímetros