Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Shaft Mounted
Pernos de fijación
1/2-13
Tamaño de la rosca
Not Applicable
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Stamped Steel Arm | Used for Idler Pulley
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
Tensioner Hvy Duty bent arm
Número interno del fabricante
RT4100
Descripción larga
Shaft Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.58" Overall Length; 4" Overall Width; 3.07" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
8.58 pulgadas | 217.932 milímetros
Ancho total
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Altura total
3.07 pulgadas | 77.978 milímetros