ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VA3002

VA6001

FENNER DRIVES VA6001

V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 6.03" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon

No parte

VA6001

Nº de pieza de BDI

17008113

PRECIO
$ 26.14 / CU
$ 43.68 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171806
EAN
0662345004855
Nombre del producto
V-Belt Idler Pulley
Serie de la correa
A
Número de ranuras
1
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Material
Nylon
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
6203-2RS Bearing
Categoría - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
V
String de palabra clave
Idler Belt V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
6.03" A V-Belt Idler
Número interno del fabricante
VA6001
Peso/LBS
0.485
Descripción larga
V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 6.03" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros
Diámetro externo
6.03 pulgadas | 153.162 milímetros
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros