17A15L14
DODGE 17A15L14
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
No parte
17A15L14
Nº de pieza de BDI
263653
PRECIO
$ 1,266.24 / CU
$ 1,338.00 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.88
UNSPSC
26111537
EAN
0782475776696
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
15:1
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Coupling
Tipo de salida
Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
117
Engrane
Worm
Serie del fabricante
17
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1190Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
1.27HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
583In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
17A15L14 TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
17A15L14
Peso/LBS
46
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
1.75pulgadas | 44.45milimetros
Distancia del centro
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Longitud del eje de salida
1.74 pulgadas | 44.196 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.15 pulgadas | 29.21 milímetros
Longitud total
10.92 pulgadas | 277.368 milímetros
Altura total
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.74 pulgadas | 94.996 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje de salida
1.99 pulgadas | 50.546 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho total
7.56 pulgadas | 192.024 milímetros