F721-20-B5-H
BOSTON GEAR F721-20-B5-H
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
No parte
51964
Nº de pieza de BDI
171477
PRECIO
$ 1,252.64 / CU
$ 1,344.10 / CU
INVENTARIO:
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.932
UNSPSC
26111537
EAN
0781711519646
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
20:1
Montaje de carcasa
56C
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Right and Left Hand
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
1HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Engrane
Worm
Serie del fabricante
700
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
700Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
1.4HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Fine Grained Cast Iron
Torque de salida
754In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
F721-20-B5-H
Número interno del fabricante
51964
Peso/LBS
25
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
2pulgadas | 50.8milimetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Distancia del centro
2.06 pulgadas | 52.324 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho total
9.38 pulgadas | 238.252 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.34 pulgadas | 110.236 milímetros
Longitud del eje de salida
2.09 pulgadas | 53.086 milímetros
Longitud total
8.06 pulgadas | 204.724 milímetros
Altura total
7.65 pulgadas | 194.31 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.28 pulgadas | 57.912 milímetros