Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM II
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
15HP
RPM de salida máxima nominal
194.4
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
TA2115H
Valor de clasificación de entrada más µ
15HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Cast Iron
Otras características
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TA2115H09 TA TAPER BUSH REDUCER
Número interno del fabricante
902003
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud del eje de entrada
3.94 pulgadas | 100.076 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-5/16 To 2-3/16 pulgadas | 33.338 To 55.563 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Distancia del centro
5.45 pulgadas | 138.43 milímetros
Longitud total
10.92 pulgadas | 277.368 milímetros
Ancho total
12.61 pulgadas | 320.294 milímetros
Distancia entre centro
5.45pulgadas | 138.43milimetros
Altura total
15.08 pulgadas | 383.032 milímetros