ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AW05

AW05

NTN AW05

Locking Washer; 42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-05 Locknut Part Number

No parte

AW05

Nº de pieza de BDI

1214977

PRECIO
$ 2.27 / CU
$ 3.09 / CU

CTD

INVENTARIO:
47
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.006
UNSPSC
31161801
EAN
4547359022247
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
AN-05
Otras características
Bent Inner Tab Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
0.01411
Descripción larga
Locking Washer; 42MM Outside Diameter; 25MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; 5MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-05 Locknut Part Number
Diámetro interno
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Diámetro externo
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Espesor
0.049 pulgadas | 1.25 milímetros