ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KMTA 32

KMTA 32

SKF KMTA 32

205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

No parte

KMTA 32

Nº de pieza de BDI

1269208

PRECIO
$ 941.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.0
EAN
7316577655400
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
M160 X 3
Nombre de la rosca
ISO Metric
Otras características
Precision | Three M10 Locking Pins
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Diámetro máx del paso de la rosca
6.23 pulgadas | 158.242 milímetros
Espesor nominal
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
6.222 pulgadas | 158.051 milímetros
Diámetro externo
8.071 pulgadas | 205 milímetros