Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
GROVE GEAR
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
1.5HP
RPM de salida máxima nominal
87.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
87.5
Serie del fabricante
SS-BMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor de clasificación de entrada más µ
1.584HP
Material y acabado de la carcasa
316 Stainless Steel
Torque de salida
964In-Lbs Torque
Otras características
Single Reduction | Viton Double Lip Seal
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
S213004100
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SS-BMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longitud del eje de salida
2.29 pulgadas | 58.166 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje de salida
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho total
7.07 pulgadas | 179.578 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.28 pulgadas | 57.912 milímetros
Longitud total
7.86 pulgadas | 199.644 milímetros
Distancia del centro
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.343 pulgadas | 110.312 milímetros
Altura total
7.593 pulgadas | 192.862 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Distancia entre centro
2.06pulgadas | 52.324milimetros