Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
GROVE GEAR
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
143TC/145TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
1.5HP
RPM de salida máxima nominal
58.3
Método de montaje
Shaft Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
58.3
Serie del fabricante
SS-HMQ
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor de clasificación de entrada más µ
1.653HP
Material y acabado de la carcasa
316 Stainless Steel
Torque de salida
1423In-Lbs Torque
Otras características
Single Reduction
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
S243046323
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SS-HMQ Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Altura total
8.125 pulgadas | 206.375 milímetros
Ancho total
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Distancia del centro
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Longitud total
8.32 pulgadas | 211.328 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Distancia entre centro
2.38pulgadas | 60.452milimetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de salida
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.875 pulgadas | 123.825 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros