ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4J 5/8

4J 5/8

TB WOODS 4J 5/8

Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 55/64" Length Thru Bore; 4J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 120In-Lbs Torque

No parte

4J58

Nº de pieza de BDI

982546

PRECIO
$ 20.73 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
UNSPSC
31163012
EAN
0698672620079
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Flanged
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
4J
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
7600
torque
EPDM/Neoprene 120In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 55/64" Length Thru Bore; 4J Size or Series; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 120In-Lbs Torque
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro de la masa
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Longitud hasta el barreno
0.859pulgadas | 21.819milímetros