ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AL10-A 25MM

AL10-A 25MM

TB WOODS AL10-A 25MM

Disc Coupling; Hub; 25MM Bore; 60.198MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 36.068MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Ringfeder Tapered L

No parte

AL10A25MM

Nº de pieza de BDI

983494

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
EAN
0698672896825
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
10
Método de montaje
Ringfeder Tapered Locking Element
Velocidad máxima RPM
7500
torque
800In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 25MM Bore; 60.198MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 36.068MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Ringfeder Tapered L
Longitud hasta el barreno
1.42pulgadas | 36.068milímetros
Diámetro de la masa
2.37 pulgadas | 60.198 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Diámetro externo de la brida
3.19 pulgadas | 81.026 milímetros
Diámetro externo
3.19 pulgadas | 81.026 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros