ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

5-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

DODGE 5-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

5-1/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 3/4" Between Shaft Ends; 0.75" Thickness; 5-1/4 Size or Series; 3600 Max Speed; 1440In-Lbs

No parte

008033

Nº de pieza de BDI

239466

PRECIO
$ 180.32 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.154
UNSPSC
31163000
EAN
0782475006694
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Disc
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
5-1/4
Velocidad máxima RPM
3600
torque
1440In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Disc Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Disc
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
5-1/4 POLY-DISC CPLG DISC
Número interno del fabricante
008033
Peso/LBS
0.34
Descripción larga
5-1/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 3/4" Between Shaft Ends; 0.75" Thickness; 5-1/4 Size or Series; 3600 Max Speed; 1440In-Lbs
Diámetro externo
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros