ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7 POLY-DISC CPLG DISC

7 POLY-DISC CPLG DISC

DODGE 7 POLY-DISC CPLG DISC

7" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 7/8" Between Shaft Ends; 7/8" Thickness; 7 Size or Series; 3000 Max Speed; 2900In-Lbs Torque

No parte

008034

Nº de pieza de BDI

239467

PRECIO
$ 368.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.213
UNSPSC
31163000
EAN
0782475006700
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Disc
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
7
Velocidad máxima RPM
3000
torque
2900In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Disc Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Disc
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
7 POLY-DISC CPLG DISC
Número interno del fabricante
008034
Peso/LBS
0.47
Descripción larga
7" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 7/8" Between Shaft Ends; 7/8" Thickness; 7 Size or Series; 3000 Max Speed; 2900In-Lbs Torque
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Espesor
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros