ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8 POLY-DISC CPLG DISC

8 POLY-DISC CPLG DISC

DODGE 8 POLY-DISC CPLG DISC

8" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 1-1/8" Between Shaft Ends; 1-1/8" Thickness; 8 Size or Series; 2400 Max Speed; 6300In-Lbs Torq

No parte

008035

Nº de pieza de BDI

239468

PRECIO
$ 463.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.418
UNSPSC
31163000
EAN
0782475006717
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Disc
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
8
Velocidad máxima RPM
2400
torque
6300In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Disc Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Disc
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
8 POLY-DISC CPLG DISC
Número interno del fabricante
008035
Peso/LBS
0.92
Descripción larga
8" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 1-1/8" Between Shaft Ends; 1-1/8" Thickness; 8 Size or Series; 2400 Max Speed; 6300In-Lbs Torq
Distancia entre las puntas del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Espesor
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
8 pulgadas | 203.2 milímetros