ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40 HSB STL 2.875  3/4X3/8 KWY 7300677

5 HSB X 1.4375 STL OMEGA 7300326

REXNORD 5 HSB X 1.4375 STL OMEGA 7300326

Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque

No parte

10287397

Nº de pieza de BDI

18141155

PRECIO
$ 159.09 / CU
$ 175.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.021
UNSPSC
31163012
EAN
0698210904043
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E5
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
7500
torque
925In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300326
Peso/LBS
2.25
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro externo
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros