ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R25 RIGID M TL 2517

R25 RIGID M TL 2517

DODGE R25 RIGID M TL 2517

7" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Male Flange; Bushed; 1/2 To 2-11/16" Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; R25 Size or Series; Compression Mount; 2517 Bushing Size; Keyway; 3545 Max Speed; 18400In-Lbs Torque

No parte

003003

Nº de pieza de BDI

238207

PRECIO
$ 286.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.395
UNSPSC
31163009
EAN
0782475005680
Tipo de acoplamiento
Rigid Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Tipo de brida
Male
Perfil del agujero
Bushed
Tamaño o serie del acoplamiento
R25
Método de montaje
Compression Mount
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Ranura Sí/No
Yes
Velocidad máxima RPM
3545
torque
18400In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Jack Screw
Categoría - BDI
Couplings Rigid Hub
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Rigid
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
R25TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Número interno del fabricante
003003
Peso/LBS
9.68
Descripción larga
7" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; Male Flange; Bushed; 1/2 To 2-11/16" Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; R25 Size or Series; Compression Mount; 2517 Bushing Size; Keyway; 3545 Max Speed; 18400In-Lbs Torque
Gama del agujero
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 14 To 65 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros