Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Torque Limiter
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Maximum Static Torque 1800Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de reincio
Automatic
Número de discos de fricción
1
Aplicación
Primary Drives | Conveyors | Wrapping and Cartoning Equipment | Industrial | Agricultural
Otras características
Easy Set Adjustment | 2 Springs Can be Used
Categoría - BDI
Torque Limiter
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
T35LX1
Número interno del fabricante
1296391
Descripción larga
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros