ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
20158 / 2X4.003X0.438 CRWH1 R

68745 / 6.875X8.375X0.5 CRWH1 R

20158 / 2X4.003X0.438 CRWH1 R

SKF 20158 / 2X4.003X0.438 CRWH1 R

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

20158

Nº de pieza de BDI

1245612

PRECIO
$ 40.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.171
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022927
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
20158
Peso/LBS
0.436
Descripción larga
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.003 pulgadas | 101.676 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros