ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21699-2798

21086-3604

GARLOCK 21086-3604

8-1/4" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

No parte

21086-3604

Nº de pieza de BDI

365285

PRECIO
$ 239.99 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.479
UNSPSC
31411705
EAN
0717744005078
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53
Otras características
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
53X3604 MILL-RIGHT N CRS 8.250"ID 9.250"OD .625"T
Número interno del fabricante
21086-3604
Peso/LBS
1.055
Descripción larga
8-1/4" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Agujero de la carcasa
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros