ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24602-3910

24602-9780

GARLOCK 24602-9780

6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24602-9780

Nº de pieza de BDI

372509

PRECIO
$ 440.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.218
UNSPSC
31411705
EAN
0717744083632
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X9780 MILL-RIGHT V 6.500"ID 7.500"OD .562"THK HO
Número interno del fabricante
24602-9780
Peso/LBS
0.48
Descripción larga
6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Ancho nominal
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Ancho real
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Agujero de la carcasa
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Diámetro del eje
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros