ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24651-5357

24651-5357

GARLOCK 24651-5357

8.661" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code

No parte

24651-5357

Nº de pieza de BDI

373774

PRECIO
$ 443.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.361
EAN
0717744205812
Código del diseño genérico
GAR_26R1
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26R1
Otras características
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26R1X5357 MILLRIGHT 8.661"ID 9.842"OD .590"THK MET
Número interno del fabricante
24651-5357
Peso/LBS
0.795
Descripción larga
8.661" Shaft Dia; 9.842" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
9.842 pulgadas | 249.987 milímetros
Ancho real
0.59 pulgadas | 14.986 milímetros
Ancho nominal
0.59 pulgadas | 14.986 milímetros
Diámetro del eje
8.661 pulgadas | 219.989 milímetros