ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25124-4798

25124-4798

GARLOCK 25124-4798

1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code

No parte

25124-4798

Nº de pieza de BDI

20441857

PRECIO
$ 302.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31411705
EAN
0717744884932
Código del diseño genérico
C_R_HS6
Material del Labio
FDA PTFE
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
PTFE
Código de diseño del sello
25
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
25124-4798
Número interno del fabricante
25124-4798
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; FDA PTFE Lip; Split Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; PTFE Case; 25 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho real
0.37 pulgadas | 9.398 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho nominal
0.37 pulgadas | 9.398 milímetros