ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

405000 / 500 VA R

405000 / 500 VA R

SKF 405000 / 500 VA R

V-Ring; 17.72" Shaft Diameter; 0.98" Width; VA Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material

No parte

405000

Nº de pieza de BDI

1246689

PRECIO
$ 606.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.75
UNSPSC
31411700
EAN
0085311090483
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
V-Ring
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Detalle del producto
V-Ring
Especificaciones del producto
17.72" Shaft Diameter; 0.98" Width; VA Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
Descripción larga
V-Ring; 17.72" Shaft Diameter; 0.98" Width; VA Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material