ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

343101

.375X.563X.094AO VITON

HARWAL .375X.563X.094AO VITON

3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code

No parte

.375.563.094AOV

Nº de pieza de BDI

443173

PRECIO
$ 29.04 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_HM4
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
AO
Otras características
Press Fit Mounting
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
0.375 0.563 0.094AO VITON
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del eje
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Ancho nominal
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros