ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

071001VL-H-BX

.563X.813X.158BO

HARWAL .563X.813X.158BO

9/16" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 0.158" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.158" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code

No parte

.563.813.158BO

Nº de pieza de BDI

443248

PRECIO
$ 5.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
BO
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
0.563 0.813 0.158BO
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
9/16" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 0.158" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.158" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
Ancho nominal
0.158 pulgadas | 4.013 milímetros
Ancho real
0.158 pulgadas | 4.013 milímetros
Diámetro del eje
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Agujero de la carcasa
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros