ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

.750X1.187X.156BO

.750X1.187X.156BO

HARWAL .750X1.187X.156BO

3/4" Shaft Dia; 1.187" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code

No parte

.7501.187.156BO

Nº de pieza de BDI

443331

PRECIO
$ 5.33 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
BO
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
.7501.187.156BO
Descripción larga
3/4" Shaft Dia; 1.187" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
1.187 pulgadas | 30.15 milímetros
Ancho real
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Ancho nominal
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros