ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

245X273X15ADL

.750X1.187X.250ADL

HARWAL .750X1.187X.250ADL

3/4" Shaft Dia; 1.187" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code

No parte

.7501.187.250ADL

Nº de pieza de BDI

24865918

PRECIO
$ 6.17 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | Low Pressure
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
.7501.187.250ADL
Descripción larga
3/4" Shaft Dia; 1.187" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.187 pulgadas | 30.15 milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros