ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

.750X1.379X.406CDL

.750X1.379X.406CDL

HARWAL .750X1.379X.406CDL

3/4" Shaft Dia; 1.379" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code

No parte

.7501.379.40625CDL

Nº de pieza de BDI

443354

PRECIO
$ 12.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CDL
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
.7501.379.40625CDL
Descripción larga
3/4" Shaft Dia; 1.379" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CDL Seal Design Code
Ancho real
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Ancho nominal
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
1.379 pulgadas | 35.027 milímetros