ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

.687X1.250X.250BDL

.969X1.406X.250BDL

HARWAL .969X1.406X.250BDL

31/32" Shaft Dia; 1-13/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code

No parte

.9691.406.250BDL

Nº de pieza de BDI

443434

PRECIO
$ 6.63 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
BDL
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
.9691.406.250BDL
Descripción larga
31/32" Shaft Dia; 1-13/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
Diámetro del eje
0.969 pulgadas | 24.613 milímetros
Agujero de la carcasa
1.406 pulgadas | 35.712 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros