ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22X41X7ADL

.969X1.688X.313ADL

HARWAL .969X1.688X.313ADL

31/32" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code

No parte

.9691.688.313ADL

Nº de pieza de BDI

443436

PRECIO
$ 6.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
0.969 1.688 0.313ADL
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
31/32" Shaft Dia; 1-11/16" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Diámetro del eje
0.969 pulgadas | 24.613 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros